EXCEL - EXL201-139-06 Excel Enbeam SC DX Flangeless MM Adapt V - 201-139-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex
Colore - Viola
Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438866
Codice prodotto
EXL201-139-06
Cod. produttore
201-139-06
Produttore
EXL
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Colore:
Viola
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione APC:
no


