pagina iniziale

EXCEL - EXL201-138-06 Excel Enbeam LC Quad MM Adaptor Aqua PK6 - 201-138-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Quad

  • Colore - Turchese

  • Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Quad

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007438859

Codice prodotto

EXL201-138-06

Cod. produttore

201-138-06

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Quad

Colore:

Turchese

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Quad

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale del corpo:

Plastica

Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads with screws. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 year system warranty - Single mode & Multi mode - Dust caps included - SC,LC versions