EXCEL - EXL201-137-06 BUSSOLA LC DUPLEX OM3 ACQUA 6 - 201-137-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Duplex
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540522012
Codice prodotto
EXL201-137-06
Cod. produttore
201-137-06
Produttore
EXL
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Duplex
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Vite
Colore:
Turchese





