pagina iniziale

EXCEL - EXL201-135-06 Bussola SC Simplex OM3 acqua 6 - 201-135-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Colore - Turchese

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540527628

Codice prodotto

EXL201-135-06

Cod. produttore

201-135-06

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Colore:

Turchese

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale del corpo:

Plastica

Giunto per fibra ottica, marca MAYFLEX UK LIMITED, modello EXL201-135-06 - BUSSOLA SC SIMPLEX MULTIMODE ACQUA 6PZ