EXCEL - EXL200-985 Excel Compact Wall Box - 250 x 250 x 55 - 200-985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - no
Larghezza - 250 mm
Altezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438705
Codice prodotto
EXL200-985
Cod. produttore
200-985
Produttore
EXL
A parete:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
no
Larghezza:
250 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
55 mm
Excel 1 Door Fibre Optic Wall Mounted Enclosures provide a cost effective, secure method of terminating fibre where standard 19"cabinets and patch panels are not suitable. Each unit is supplied unloaded, just add to your chosen enclosure the required plate and Adaptors. The single door comes complete with a lock fitted for security. The wall box may also be used as a secure fibre optic splice enclosure by adding the required number of splice holders and omitting the adaptor plates. - Lockable - Wall mounted - Choice of size - Works with ST/SC adapter plates (sold separately)
AltroPDF


