pagina iniziale

EXCEL - EXL200-979 Excel Enbeam P/L G.657.A2 SCAPC-SCAPC SM - 200-979

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 2 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007438682

Codice prodotto

EXL200-979

Cod. produttore

200-979

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Blu

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Simplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

The Enbeam range of patch cords are constructed from high quality connectors and G.657.A2 bend insensitive 9/125 µm OS2 grade cable. Each cable has a short strain relief boot and is supplied with a test report detailing insertion loss. All of the patch cords come with a blue outer sheath and are individually packaged and labelled. - Choice of lengths (1-10 metres) - Choice of connectors (SC, SC APC, LC) - G.657.A2 Bend Insensitive Fibre - 2.0 mm cable - Blue outer sheath - 25 Year system warranty