pagina iniziale

EXCEL - EXL200-963 Excel Enbeam P/Lead OS2 G.657 LC-LC DX B - 200-963

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007438583

Codice prodotto

EXL200-963

Cod. produttore

200-963

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Blu

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

The Enbeam range of patch cords are constructed from high quality connectors and G657 bend intensive 9/125 µm OS2 grade cable. Each cable has a short strain relief boot and is supplied with atest report detailing insertion loss. All the patch cords come with a blue outer sheath and are individually packaged and labelled. - G657 Bend insensitive fibre - 2.0 mm cable - Blue outer sheath - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.114 kg CO2e