EXCEL - EXL200-959 Excel Enbeam P/Lead OS2 G.657 LC-SC DX B - 200-959

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 2 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438545
Codice prodotto
EXL200-959
Cod. produttore
200-959
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Blu
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì