EXCEL - EXL200-951-PL CAS. OTTICO 24 LC QUAD/SC DUPLEX VUOTO - 200-951-PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese gestite - 96
Adatto per numero di inserti moduli - 24
Con numero di prese mobili/adattatori - 0
Con pigtail - no
Esecuzione APC - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004612429
Codice prodotto
EXL200-951-PL
Cod. produttore
200-951-PL
Produttore
EXL
Numero prese gestite:
96
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
0
Con pigtail:
no
Esecuzione APC:
no
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
216.3 mm


