EXCEL - EXL200-950 EXCEL 24 WAY ST/FC SX FIBRE PANEL- EMPTY - 200-950
.jpg?857584758B6F6190827584728B6C609378767D73BCA797&ts=1781163194166)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Nero
Adatto per numero di inserti moduli - 24
Con numero di prese mobili/adattatori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438477
Codice prodotto
EXL200-950
Cod. produttore
200-950
Produttore
EXL
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
0
Tipo di connettore esterno:
ST
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
ST
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.5 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
219.5 mm


