EXCEL - EXL200-949 Excel Enbeam 19 24P 5 mm Tube Distributi - 200-949

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Con numero di prese mobili/adattatori - 0
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero RAL - 9005
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438460
Codice prodotto
EXL200-949
Cod. produttore
200-949
Produttore
EXL
Colore:
Nero
Con numero di prese mobili/adattatori:
0
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
39 mm


