EXCEL - EXL200-940 ENBEAM HYBRID PANEL 12 x SC + 12 RJ45 UN - 200-940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Classe della fibra - OS2
Numero prese gestite - 12
Esecuzione APC - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438446
Codice prodotto
EXL200-940
Cod. produttore
200-940
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Singlemode
Classe della fibra:
OS2
Numero prese gestite:
12
Esecuzione APC:
sì
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
12
Tipo di connettore esterno:
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
Altro
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.5 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
219.5 mm


