EXCEL - EXL200-630 Excel Enbeam OM1 P/Lead ST-SC MM DX LS0H - 200-630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Lunghezza - 5 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438149
Codice prodotto
EXL200-630
Cod. produttore
200-630
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Lunghezza:
5 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Grigio
Categoria:
OM1
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì