EXCEL - EXL200-571-06 BUSSOLA SC SIMPLEX SINGLEMODE BLU 6PZ - 200-571-06
_1600px.jpg?857584758B6F619082758472876E61547D65A788728A7981A091999D72787475A099A397728A798297919992A17B755478787DA4836D6064C0BD82AFC29E&ts=1775849682598)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1 - SC
Tipo di connettore collegamento 2 - SC
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540527567
Codice prodotto
EXL200-571-06
Cod. produttore
200-571-06
Produttore
EXL
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Vite
Colore:
Blu
Adattatore Excel Enbeam SC Simplex Monomodale Blu (Confezione da 6)




