pagina iniziale

EXCEL - EXL200-567-06 Excel Enbeam SC/APC Duplex SM Adaptor Gr - 200-567-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

  • Colore - Verde

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007437982

Codice prodotto

EXL200-567-06

Cod. produttore

200-567-06

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Colore:

Verde

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione APC:

Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads with screws. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - SC, LC versions - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.288 kg CO2e