pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-564 Excel Enbeam Optical Connector SC/APC SM - 200-564

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di collegamento - Incollare

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Esecuzione APC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007437951

Codice prodotto

EXL200-564

Cod. produttore

200-564

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

SC

Tipo di collegamento:

Incollare

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Esecuzione APC:

Colore:

Verde

Enbeam SC single piece connectors are designed for quick and easy termination either on-site or in the factory. Suitable for use with both loose tube and tight buffered cable, can be used with epoxy or the cold cure termination systems. The SC range covers Multimode and Singlemode options which includes all colours - Beige, Aqua, Violet, Blue and Green options for all Multimode and Singlemode & APC fibre types. All connectors have precision Zirconia ceramic ferrules which are pre-radiused for rapid polishing/finishing. Strain relief boots are included, yellow for singlemode and black for multimode. By using the Excel SC Duplex Clips, two SC Simplex Connectors can be joined to form a single SC Duplex Connector. - High precision ceramic ferrules -Pre-radiused ferrules - Moulded & Cclour-coded shrouds - 900 micron and 3 mm boot & crimp included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.025 kg CO2e