EXCEL - EXL200-489-PL ExcelEnbeam24WayMMFOP24LCQD(96F)B - 200-489-PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Classe della fibra - OM2
Numero prese gestite - 96
Esecuzione APC - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007437654
Codice prodotto
EXL200-489-PL
Cod. produttore
200-489-PL
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Classe della fibra:
OM2
Numero prese gestite:
96
Esecuzione APC:
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
LC-Quad
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Quad
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
216.3 mm


