pagina iniziale

EXCEL - EXL200-487 ExcelEnbeam24WayMMFOP24SCSX(24F)B - 200-487

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM2

  • Numero prese gestite - 24

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007437623

Codice prodotto

EXL200-487

Cod. produttore

200-487

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM2

Numero prese gestite:

24

Esecuzione APC:

no

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti moduli:

24

Con numero di prese mobili/adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

SC

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC

Numero RAL:

9005

Numero di unità di altezza (UA):

1

The Excel range of SC patch panels are sliding drawer "tray style"housings suitable for either direct termination or splicing of up to 24 fibre using SC Simplex or 48 when using LC Duplex connections in a 1U space. Each panel is manufactured from a mix of 1 mm thick steel with a powder coated finish and a high-density polycarbonate sliding tray, offering a lightweight, strong durable unit. To the front of the patch panel the specified number of duplex/quad adaptors are loaded from left to right. Eachpanel utilises colour coded adaptors, beige, aqua and violet for multimode, blue for single mode and green for SM/APC. Each simplex/duplex adaptor accommodates 1 to 2 terminated fibres. Note that this panel only accepts flanged and flangeless SC/LC adaptors and can be assembled to order using a combination of adaptors, pigtails and splice cassettes - call to enquire. - Multiple cable entry to rear - 1U rack space design - Recessed adaptors - Special configurations made to order - 25 year systemwarranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 19.423 kg CO2e