EXCEL - EXL200-484-PL ExcelEnbeam24WaySMFOP12SCSX(12F)B - 200-484-PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Classe della fibra - OS2
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007437586
Codice prodotto
EXL200-484-PL
Cod. produttore
200-484-PL
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Singlemode
Classe della fibra:
OS2
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
SC
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
216.3 mm


