pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-449 Excel Enbeam FTTx Outlet Loaded w/4x SC/ - 200-449

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 4

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007437272

Codice prodotto

EXL200-449

Cod. produttore

200-449

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

4

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Larghezza:

100 mm

Altezza:

80.6 mm

Profondità:

29.5 mm

The Excel Enbeam FTTx Surface Mount Box has been designed for applications such as Fibre to the Home or Fibre to the Desk. This Wall outlet can also be fitted with a DIN rail mounting plate for installations requiring DIN mounting capability. - Hinged splice tray holds up to 8 heatshrink splice protectors - Multiple cable entry points - Fixing hardware included - For use with flangeless adaptors - Accepts LC duplex or SC simplex adaptors - 4x 40 mm splice protectors supplied as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.548 kg CO2e