EXCEL - EXL200-447 Excel Enbeam FTTx Outlet Loaded w/2x SC/ - 200-447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 2
Con prese mobili - sì
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007437258
Codice prodotto
EXL200-447
Cod. produttore
200-447
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
Altro
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
2
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Larghezza:
82.5 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
25.5 mm
The Excel Enbeam FTTx Surface Mount Box has been designed for applications such as Fibre to the home or Fibre to the Desk. - Hinged splice tray holds up to 4 heatshrink splice protectors - Multiple cable entry points - Fixing hardware included - For use with flangeless adaptors - Accepts LC duplex or SC simplex adaptors - 2x 40 mm splice protectors supplied as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.546 kg CO2e
AltroPDF


