EXCEL - EXL200-446 ExcelEnbeamFTTxOutletupto4Fibres(Un - 200-446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 2
Con prese mobili - no
Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode
Larghezza - 82.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007437241
Codice prodotto
EXL200-446
Cod. produttore
200-446
Produttore
EXL
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
2
Con prese mobili:
no
Adatto per tipo di fibra:
Multi mode/single mode
Larghezza:
82.5 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
25.5 mm
The Excel Enbeam FTTx Surface Mount Box has been designed for applications such as Fibre to the home or Fibre to the Desk. - Hinged splice tray holds up to 4 heatshrink splice protectors - Multiple cable entry points - Fixing hardware included - For use with flangeless adaptors - Accepts LC duplex or SC simplex adaptors - 2x 40 mm splice protectors supplied as standard
AltroPDF