pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-423 Excel FTTx Outlet Loaded with 2 x LCAPC - 200-423

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Adatto per numero di prese mobili - 2

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007437104

Codice prodotto

EXL200-423

Cod. produttore

200-423

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

Adatto per numero di prese mobili:

2

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86.2 mm

Profondità:

86.2 mm

The Excel FTTx Surface mount box and faceplate has been designed due to the increasing amount of Passive Optical LAN and FTTx applications such as Fibre to the Home or Fibre to the Desk, requiring the high speed connections provided by Optical Fibre. They provide the flexibility by having a number of options, coming either unloaded, with 2 SCAPC simplex adapters, 1 LCAPC duplex adapter or 2 LCAPC duplex adapters. Inside the surface mount box there are a number of fingers to manage a coil of fibre, to the adapter. - FTTx Surface mount box and faceplate - Available in LC/APC Duplex or SC/APC Simplex - Easy installation - For use in the residential market or Fibre to the Desk applications - 25 Year system warranty - CIBSE TM65Embodied Carbon: 0.363 kg CO2e