pagina iniziale

EXCEL - EXL200-394-06 Excel Enbeam SC Simplex F/less SM Adapto - 200-394-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Colore - Blu

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436862

Codice prodotto

EXL200-394-06

Cod. produttore

200-394-06

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Colore:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione APC:

no

Excel Enbeam fibre optic flangeless adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The flangeless adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads without the need for screws or nuts. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust Caps Included - SC, LC versions - Flangeless - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.136 kg CO2e