pagina iniziale

EXCEL - EXL200-375-06 Excel Enbeam SC/APC Duplex F/less SM Ada - 200-375-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

  • Colore - Verde

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436770

Codice prodotto

EXL200-375-06

Cod. produttore

200-375-06

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Colore:

Verde

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione APC:

Excel Enbeam fibre optic flangeless adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The flangeless adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads without the need for screws or nuts. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - SC, LC versions - Flangeless - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.257 kg CO2e