pagina iniziale

EXCEL - EXL200-363-06 Excel Enbeam LC Duplex Multimode Adaptor - 200-363-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Colore - Beige

  • Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436701

Codice prodotto

EXL200-363-06

Cod. produttore

200-363-06

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Colore:

Beige

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale del corpo:

Plastica

Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads with screws. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - SC, LC versions - Plastic free packaging - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.273 kg CO2e