pagina iniziale

EXCEL - EXL200-360-06 Excel Enbeam LC Duplex F/less MM Adaptor - 200-360-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Colore - Beige

  • Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436671

Codice prodotto

EXL200-360-06

Cod. produttore

200-360-06

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Colore:

Beige

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione APC:

no

Excel Enbeam fibre optic flangeless adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The flangeless adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads without the need for screws or nuts. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - SC, LC versions - Flangeless - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.238 kg CO2e