EXCEL - EXL200-359-06 Excel Enbeam LC Duplex F/less APC Adapto - 200-359-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000007436664
Codice prodotto
EXL200-359-06
Cod. produttore
200-359-06
Produttore
EXL
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione APC:
sì


