pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-358-AQ Excel Enbeam Optical Fibre Connector SC - 200-358-AQ

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Classe della fibra - OM3

  • Tipo di collegamento - Incollare

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436657

Codice prodotto

EXL200-358-AQ

Cod. produttore

200-358-AQ

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

SC

Classe della fibra:

OM3

Tipo di collegamento:

Incollare

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Colore:

Turchese

Enbeam SC single piece connectors are designed for quick and easy termination either on-site or in the factory. Suitable for use with both loose tube and tight buffered cable, can be used with epoxy or the cold cure termination systems. The SC range covers Multimode and Singlemode options which includes all colours - Beige, Aqua, Violet, Blue and Green options for all Multimode and Singlemode & APC fibre types. All connectors have precision Zirconia ceramic ferrules which are pre-radiused for rapid polishing/finishing. Strain relief boots are included, yellow for singlemode and black for multimode. By using the Excel SC Duplex Clips, two SC Simplex Connectors can be joined to form a single SC Duplex Connector. - High precision Ceramic Ferrules -Pre-radiused ferrules - Moulded & Colour-Coded shrouds - 900 micron and 3mm boot & crimp included