EXCEL - EXL200-351 Excel Enbeam Optical Fibre Connector LC - 200-351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC
Tipo di collegamento - Incollare
Tipologia - Connettore
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Esecuzione APC - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007436596
Codice prodotto
EXL200-351
Cod. produttore
200-351
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
LC
Tipo di collegamento:
Incollare
Tipologia:
Connettore
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Esecuzione APC:
no
Colore:
Blu
Enbeam LC small-form-factor single piece connectors are designed for quick and easy termination either on-site or in the factory. Suitable for use with both loose tube and tight buffered cable, can be used with epoxy or the cold cure termination systems. The LC range covers Multimode and Singlemode options in both simplex and duplex options, which include all colours - Beige, Aqua, Violet and Blue options for all Multimode and Singlemode fibre types. All connectors have precision Zirconia 1.25mm ceramic ferrules which are pre-radiused for rapid polishing/finishing. - High Density, Small Form Factor - Singlemode & Multimode variants - High precision Ceramic Ferrules - Pre-radiused ferrules - Colour-Coded shrouds - 900 micron and ruggedised boots & crimp included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.013 kg CO2e
AltroPDF