EXCEL - EXL200-350-SM-06 Excel Enbeam ST Singlemode Bulkhead Adap - 200-350-SM-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Colore - Altro
Tipo di connettore collegamento 2 - ST
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000007436589
Codice prodotto
EXL200-350-SM-06
Cod. produttore
200-350-SM-06
Produttore
EXL
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Colore:
Altro
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale del corpo:
Metallo
Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads with nuts. The housings are manufactured from a range of metals selected to provide the optimum performance. - 25 year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.323 kg CO2e
AltroPDF


