pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-330-100 Excel Enbeam Optical Fibre Connector ST - 200-330-100

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - ST

  • Tipo di collegamento - Incollare

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Esecuzione APC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436565

Codice prodotto

EXL200-330-100

Cod. produttore

200-330-100

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

ST

Tipo di collegamento:

Incollare

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Esecuzione APC:

no

Materiale delle ferrule:

Metallo

Enbeam STII single piece connectors are designed for quick and easy termination either on-site or in the factory. Suitable for use with both loose tube and tight buffered cable, can be used with the cold cure termination system detailed in this section. - High precision Ceramic Ferrules - Pre-radiused ferrules - Die-cast metal construction - 900 micron and 3mm boot & crimp included - 25 Year system warranty