EXCEL - EXL200-319 Excel Enbeam Optical Fibre Connector ST - 200-319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - ST
Tipo di collegamento - Incollare
Tipologia - Connettore
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Esecuzione APC - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007436497
Codice prodotto
EXL200-319
Cod. produttore
200-319
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
ST
Tipo di collegamento:
Incollare
Tipologia:
Connettore
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Esecuzione APC:
no
Materiale delle ferrule:
Metallo
Enbeam STII single piece connectors are designed for quick and easy termination either on-site or in the factory. Suitable for use with both loose tube and tight buffered cable, can be used with the cold cure termination system detailed in this section. - High precision Ceramic Ferrules - Pre-radiused ferrules - Die-cast metal construction - 900 micron and 3mm boot & crimp included - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.037 kg CO2e
AltroPDF


