pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-227 Excel Enbeam OM2 P/Lead ST-SC MM 50/125 - 200-227

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - ST

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 10 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436336

Codice prodotto

EXL200-227

Cod. produttore

200-227

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

ST

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Arancione

Categoria:

OM2

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Excel OM2 50/125 µm duplex patch leads are manufactured from the highest quality 900 µm buffer/jacket optical fibre, terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance levels of the assembly, transmit and receive 'legs' of each duplex cable are identified by means of ring type cable marker fixed to each end the assembly. A short distance from these identification rings heat shrink is applied to maintain an easy to manage bonded two fibrecable, finally a label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable for quality and traceability purposes. - 100% Optically tested, test certificate included - Low loss connectors - Zirconia ceramic UPC ferrules - Polarity changeable (Duplex connectors) - Bend insensitive construction - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.019 kg CO2e