EXCEL - EXL200-169 Excel Enbeam OM2 P/Lead LC-LC MM 50/125 - 200-169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 2 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Arancione
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435988
Codice prodotto
EXL200-169
Cod. produttore
200-169
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Arancione
Categoria:
OM2
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


