pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-157 Excel Enbeam OM3 Tight Buffer 12C 50/125 - 200-157

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007435933

Codice prodotto

EXL200-157

Cod. produttore

200-157

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Materiale del rivestimento:

Altro

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Excel OM3 50/125 μm tight buffered optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around an E-Glass strength member containing up to 24 colour coded 900 μm tight buffered fibres, covered with a flame retardant, low smoke zero halogen, outer sheath. - UV and water resistant construction - Duct grade rodent resistant - Cut to length service - Sequentially metre marked - 25 Year system warranty - Euroclass Cca-s1a-d0-a1 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.213 kg CO2e