EXCEL - EXL200-154 Excel Enbeam OM3 Loose Tube 24C 50/125 D - 200-154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Numero di fibre - 24
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435902
Codice prodotto
EXL200-154
Cod. produttore
200-154
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Numero di fibre:
24
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
24
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


