EXCEL - EXL200-146 Excel Enbeam OM2 Tight Buffered 16C 50/1 - 200-146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM2
Numero di fibre - 16
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435841
Codice prodotto
EXL200-146
Cod. produttore
200-146
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM2
Numero di fibre:
16
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento:
Altro
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
8 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì