EXCEL - EXL200-142 Excel Enbeam OM1 Tight Buffer 24C 62.5/1 - 200-142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Categoria - OM1
Numero di fibre - 24
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435834
Codice prodotto
EXL200-142
Cod. produttore
200-142
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Categoria:
OM1
Numero di fibre:
24
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento:
Altro
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì