pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-141 Excel Enbeam OM1 Tight Buffer 16C 62.5/1 - 200-141

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Categoria - OM1

  • Numero di fibre - 16

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007435810

Codice prodotto

EXL200-141

Cod. produttore

200-141

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Categoria:

OM1

Numero di fibre:

16

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Materiale del rivestimento:

Altro

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

8 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel OM1 62.5/125μm tight buffered optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around swellable reinforced yarns as common strength members containing up to 24 colour coded 900μm tight buffered fibres, covered with a flame retardant, low smoke zero halogen, outer sheath. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Sequentially Metre Marked - 200/600MHz.km Bandwidth - Cut to length service - Euroclass Cca-s1a-d0-a1