EXCEL - EXL200-122 Excel Enbeam Ext Joint with 1 Tray for 2 - 200-122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Installazione in canale - sì
Con prese mobili - no
Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435742
Codice prodotto
EXL200-122
Cod. produttore
200-122
Produttore
EXL
A parete:
sì
Installazione in canale:
sì
Con prese mobili:
no
Adatto per tipo di fibra:
Multi mode/single mode
Grado di protezione (IP):
IP68
Larghezza:
205 mm
Altezza:
420 mm
External joint with 1 tray for 12 Splice. The base has one oval port for two cables of 10 mm to 25 mm in diameter and four round ports for cables of 5 mm to 19 mm in diameter. - IP rating: IP68 - Additional splice tray p/n 200-125 can be used for maxof 24 splices.
AltroPDF