pagina iniziale
in esaurimento

EXCEL - EXL200-054 BRETELLA OTTICA OM3 LC-SC 50/125 DX AQ 1 - 200-054

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540513027

Codice prodotto

EXL200-054

Cod. produttore

200-054

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 1 m