EXCEL - EXL200-044 BRETELLA OTTICA OM3 LC-LC 50/125 DX AQ 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
5055540512792
Codice prodotto
EXL200-044
Cod. produttore
200-044
Produttore
EXL
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì