EXCEL - EXL200-003 Excel Enbeam OM3 P/L ST-ST 50/125 DX LS0 - 200-003
.jpg?857584758B6F61908275847282676493AF72B3949F6A8F699DA4A7997F8A8493949AA491978F8F847E8895879E7C8F698073857787647280A58AB386A38C719378797D73BCA797&ts=1781163191279)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 3 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Turchese
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435193
Codice prodotto
EXL200-003
Cod. produttore
200-003
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Turchese
Categoria:
OM3
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


