EXCEL - EXL190-914-BK Excel Cat6A Cable S/FTP LSOH B2ca 500 m - 190-914-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 6A
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435087
Codice prodotto
EXL190-914-BK
Cod. produttore
190-914-BK
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Dimensioni AWG:
23
Schermatura tramite elemento ritorto:
Intrecciato
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C
Valore NPV:
74 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


