pagina iniziale

EXCEL - EXL190-911 Excel Dual Cat7A Cbl S/FTP 1000MHz B2ca - 190-911

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 16

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 7A

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007435063

Codice prodotto

EXL190-911

Cod. produttore

190-911

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

16

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

7A

Colore del rivestimento:

Giallo

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.58 mm

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

15.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Valore NPV:

70 %

Excel dual Category 7A screened S/FTP cable is designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards. This delivers class FA link and channel performance supporting all applications detailed and proposed within the standards. This superior performance cable is ETL component verified. Each cable consists of 4 pairs individually wrapped in a covering of high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing an individual screen for each pair. These sub units are then cabled together, with the pairs set to different lay lengths to ensure optimum performance, an overall braid screen is applied to provide further immunity to outside noise and to mitigate any risk of alien cross talk. Two cables are formed into a dual configuration for ease of installation without hindering performance. The print legend on the cable now includes information regarding test results for each batch of cable known as "TEST-TRACE", allowing test results to be download from the excel-networkingwebsite. - Twin high performance design - Individual foil pairs with overall braid screen - Category 7A performance to 1000 MHz - Sequential metre markings - Euroclass B2ca-s1a,d1,a1 - 25 year system warranty