EXCEL - EXL190-219 Cavo Cat.6a U/UTP AWG23 LZ0H B2ca 500m c - 190-219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 6A
Colore del rivestimento - Turchese
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
5055540516325
Codice prodotto
EXL190-219
Cod. produttore
190-219
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Turchese
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Dimensioni AWG:
23
Numero di elementi del trefolo:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Classe di segregazione secondo EN 50174-2:
C
Diametro esterno circa:
7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
68 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


