pagina iniziale

EXCEL - EXL190-206 Excel Cat6A Cable F/FTP LSOH B2ca 2x 500 - 190-206

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL190-206 Excel Cat6A Cable F/FTP LSOH B2ca 2x 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 16

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007435032

Codice prodotto

EXL190-206

Cod. produttore

190-206

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

16

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Turchese

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...75 °C

Valore NPV:

74 %

Tipo di cavo:

F/FTP

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel Dual Cat6A cable individually screened full F/FTP LSOH CPR Euroclass B2ca designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A fully screened (F/FTP) Cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of four pairs which are individually wrapped with a high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. This is a dual cable providing two sets of conductors. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. These are then wrapped in another overall foil. - Cat6A solid copper cable - F/FTP overall screening and foil screen per pair - Supports PoE++ Type 4 (90 W) - Outer sheath colour: Aqua - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: B2ca - Smoke development class according to EN 13501-6: s1a