pagina iniziale

EXCEL - EXL190-191-OR-305M Excel Cat6A Cable U/FTP B2ca 305 m Bx Or - 190-191-OR-305M

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL190-191-OR-305M Excel Cat6A Cable U/FTP B2ca 305 m Bx Or

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007435018

Codice prodotto

EXL190-191-OR-305M

Cod. produttore

190-191-OR-305M

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Arancione

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Valore NPV:

76 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel solid Cat6A cable individually screened full U/FTP LSOH CPR Euroclass B2ca designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 305 m boxes. Excel Cat6A fully screened (U/FTP) cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 metres which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of four pairs which are individually wrapped with a high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A solid copper cable - U/FTP no overall screening - Foil screen per pair - Outer sheath colour orange - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: B2ca - Smoke development class according to EN 13501-6: s1a