EXCEL - EXL180-208 Braided Sleeving Expandable 40 mm-63 mm - 180-208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 40...63 mm
Materiale - Altro
Colore - Nero
Senza alogeni - sì
Protezione antincendio secondo UL 94 - V2
Confezione
1 PZ
EAN
2000007434820
Codice prodotto
EXL180-208
Cod. produttore
180-208
Produttore
EXL
Diametro del fascio:
40...63 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Senza alogeni:
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Temperatura di impiego:
-50...130 °C
Excel sleeving is designed in such a way as to allow the diameter to expand either by compressing the sleeving or by the insertion of cable and/or components. It is perfect for looming a number of different data cables together. Supplied in an easy pull style box, plastic packaging free. Flame Resistance: Self Extinguishing (V2 UL94) - VL UL94 - EN 45545 - NF F16-101 / F16-102 - Halogen free - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 7.318 kg CO2e
AltroPDF